すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MP-279

品名 : 5本組[太字] ペイントマーカーセット

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名アルコールペイントマーカー用途金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記
インク色黒・赤・青・黄・白(5本組)主溶剤アルコール系
線幅角芯8mmペン芯材質アクリル
軸径φ25.6mm軸材質アルミ
ペン芯材質アクリル全長146.1mm
重量41.5g(1本あたり)ケースサイズ:178×120×60(H)mm
材質:ポリプロピレン
油性のアルコールペイントマーカーです。
太字
環境配慮と描線機能を両立した製品です。
ノンキシレンのため安心・安全です。
速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
クッキリ書けてこすれにも強いです。
主溶剤からVOC13物質を削減しています。
ケース付き
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA765MP-270 : [黒/太字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-271 : [赤/太字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-272 : [青/太字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-273 : [黄色/太字] ペイントマーカー
セット商品EA765MP-277 : [白/太字] ペイントマーカー
セット商品EA508K-42 : 178x120x60mm パーツケース(仕切無)
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top