すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781BT-161

品名 : 17x18mm 日付マグネットシート

仕様

メーカーマグエックス型番MSD-31S
用途スケジュールボードの日付表示に吸着力0.37N(1c㎡あたり)
サイズ17×18mmシートサイズ100×150mm
厚み0.8mm材質PVC、マグネットシート
1ヶ月分の日付表示マグネット
手で簡単に押し抜けます。
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:04現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA781BT-161 17x18mm 日付マグネットシート
EA781BT-162 27x27mm 日付マグネットシート
ウェブカタログ画像
  • 手で簡単に押し抜けます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top