すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AH-3D

品名 : トランシーバー(イエロー)

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DJ-PC27YA
送受信周波数【レジャーチャンネル(Lチャンネル)】
422.2000~422.3000MHz(交互)
421.8125~421.9125MHz(中継受信)
440.2625~440.3625MHz(中継送信)
【ビジネスチャンネル(bチャンネル)】
422.0500~422.1750MHz(交互)
421.5750~421.7875MHz(中継受信)
440.0250~440.2375MHz(中継送信)
周波数制御チャンネル421.8000MHz(受信)、422.1875MHz、440.2500MHz(送信)
電波形式F3E(FM)/F1D(FSK)送信出力10mW/1mW
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力800mW以上(10%歪)、最大1W以上
(本体スピーカー:4Ω、外部出力:8Ω)
通信方式単信(20ch)、半複信(27ch)電源単3電池×3本または
充電式電池(別売:EBP-70)
定格電圧DC3.7V(バッテリー使用時)/4.5V(単3電池使用時)消費電流送信時:約75mA
待受時:約80mA
バッテリーセーブ時:約20mA
連続使用時間単3電池:約60時間
バッテリー(EBP-70):約26時間
サイズ54.8(W)×94(H)×29.2(D)mm(突起物除く)
重量約100g(本体のみ)保護等級IP54相当
カラーイエロー付属品ベルトクリップ
免許・資格不要。通話料や電波利用料もかかりません。どなたでも目的を問わず使用できます。
本機は音声出力が大きく、乾電池による駆動時間が弊社製の特小で最長なので、屋外業務での使用をおすすめします。
交互通話の単信20ch・中継27chの合計47chを実装。
濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫。ポリカーボネート製で頑丈なボディ。
音声による送受信切り替えができるVOX機能内蔵で、ハンズフリー運用が可能。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、聞き取りやすいコンパンダー機能を採用。
設定済みのDJ-PC27の設定データを無線で、複数の本機に一度に設定できるエアクローン機能。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載
メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごとに交互受信し、どちらも通話できるデュアルオペレーションモード。
対応する中継器(DJ-P113R/DJ-P114R/DJ-P116R/DJ-P102R)を、遠隔で設定できるリモコンモード。
アンテナは回転式で収納可能。距離が必要ない時はコンパクトに。
販売価格

16,000円(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA790AH-1D トランシーバー(ブラック)
EA790AH-2D トランシーバー(シルバー)
EA790AH-3D トランシーバー(イエロー)
その他関連
オプションEA790AZ-3 : トランシーバー中継器
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
オプションEA790AX-1 : リチウムイオンバッテリー
オプションEA790AY-1 : ツイン急速充電器(EA790AX-1用)
オプションEA790AZ-9 : 耳掛型イヤホン
オプションEA790AZ-10A : イヤホンマイク
オプションEA790AZ-11 : イヤホンマイク
オプションEA790AZ-14 : スピーカーマイク
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top