すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DD-5A

品名 : DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WH10DCL(LMSK)
仕様樹脂ケースセット最大トルク30Nm(306kgf・cm)
締付能力小ねじ:4~8mm
普通ボルト:M4~M10
高力ボルト:M4~M8
バッテリー10.8V(リチウムイオン3.0Ah)
充電器AC100V充電時間約60分
回転数0~2,100rpm打撃数0~3,000回/分
サイズ280×53(H)mm重量1.0kg(バッテリー含む)
付属品(+)No.2ビット、バッテリー(EA813HC-7)×1、充電器(EA813H-10.8HA)、ケースLEDライト白色LED
電池残量警告ランプ赤色LED六角軸二面幅6.35mm
無段変速、ブレーキ付、正逆転可能、ライト付
ヘッド高さ53mmで狭所作業に威力を発揮
小形・軽量で取り回しに優れます。
暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。
電池残量が少なくなると点灯します。(電池残量警告ランプ)
販売価格

44,800円(税抜)/ 49,280円(税込)

カタログ価格

44,800円(税抜)/49,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0831ページ

代替品

EA813DD-5B
  • 品番

    EA813DD-5B

  • コメント

    変更点:バッテリー18V,サイズ,最大トルク

その他関連
部品EA813HC-7 : DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-10.8HA : 10.8V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ830ページ
  • エスコ便利カタログ831ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top