すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813HF-21A

品名 : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)

仕様

メーカーHiKOKI型番BSL36A18BX
電圧・容量36V-2.5Ah
18V-5.0Ah
(工具本体にて自動切替)
種類リチウムイオン式
サイズ(W×D×H)mm116×76×69重量(g)550
充電時間約25分(EA813H-18A使用時)
Bluetooth機能搭載
冷却対応
スライド式
残量表示付
スマートフォン専用アプリをダウンロードして、Bluetoothで連携させるとスイッチの遊びや回転数などを自由に調整できます。(一部の機種のみ対応)
販売価格

28,400円(税抜)/ 31,240円(税込)

カタログ価格

28,400円(税抜)/31,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0830ページ0831ページ0832ページ0835ページ0836ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
    EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-17 DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-18 DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
    EA813HD-21 DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-32A DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813HF-37 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    その他関連
    本体EA758C-11A : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-12 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-13 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-14 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-401 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-402 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-403 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-404 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758CV-32A : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)
    本体EA763AP-152 : AC100V/DC12・18・24V/10.5L コードレス冷温庫
    本体EA763AP-156B : AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫
    本体EA763AP-158 : AC100V/DC12・18・24V/36L コードレス冷温庫
    本体EA813CF-7A : DC36.0V 振動ドライバードリル(充電式)
    本体EA813CK-6A : DC36.0V [充電式]ドライバードリル
    本体EA813DC-24A : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/黒)
    本体EA813DN-7B : DC36V (1/2"DR) インパクトレンチ
    本体EA813DN-9A : DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)
    本体EA841XD-1B : DC14.4V/18V [充電式] バンドソー
    本体EA898RC-76 : φ230mm/DC18V 草刈機(充電式)
    本体EA898RC-79 : φ255mm/DC36V 草刈機(充電式/分割仕様)
    本体EA899HC-66 : DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
    本体EA899HC-67 : DC18V ハンディークリーナー充電式/本体)
    本体EA813DN-12 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチセット
    本体EA813DN-13 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチ(本体)
    本体EA813DN-51 : DC36.0V(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ
    本体EA899HC-69 : DC18.0V 肩掛け掃除機(充電式)
    本体EA899HC-113 : DC18.0V 肩掛掃除機セット(充電式)
    本体EA919SH-31 : DC18V・12V エアーポンプ(充電式/本体)
    本体EA813DC-86 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/本体/緑)
    本体EA813DC-87 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/本体/黒)
    本体EA851YN-2B : φ190mm [充電式]卓上型スライド丸鋸
    本体EA851YN-1A : 165mm [充電式]卓上型スライド丸鋸
    本体EA851EY-14B : 147mm/36.0V [充電式]電動丸鋸
    本体EA813DC-251 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)
    本体EA813DC-225L : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)
    本体EA851EY-12C : 165mm [充電式]丸鋸
    本体EA899AH-11 : DC36.0V 小形集じん機(無線連動)
    本体EA813DN-100 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチセット
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ830ページ
    • エスコ便利カタログ831ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top