すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CD-326

品名 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)

仕様

ノズルフレキシブル全長(mm)300
ノズルねじサイズM10×1使用圧力24.1MPa
破断圧力80MPa
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。
手動式グリースガン専用
スプリングガード付(カプラー無)
販売価格

980円(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 205

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0644ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA991CD-321 M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
    EA991CD-322 M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
    EA991CD-326 M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
    EA991CD-327 M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
    EA991CD-331 M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
    EA991CD-332 M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
    その他関連
    本体EA991CD-11 : 500ml グリースポンプ
    本体EA991CD-12 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
    本体EA991CD-21 : 500ml グリースポンプ
    本体EA991CD-22 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
    本体EA991CD-31 : 500ml グリースポンプ
    本体EA991CD-101 : 500ml グリースガン(フレキシブルホース付)
    本体EA991CD-111 : 500ml グリースガン(フレキシブルホース付)
    本体EA991CD-41 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ644ページ
    • エスコ便利カタログ645ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top