すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991C-38

品名 : 80g/-30゚C~200゚C グリース(高温用シリコーン)

仕様

メーカーエーゼット型番078
内容量80g仕様NLGl-2
使用温度範囲-30~200℃色白
重量85g
高温用
リチウム石鹸基
高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。
Oリング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
販売価格

3,460円(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0649ページ
その他関連
本体EA991CF-8 : 80ml グリースガン
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top