すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813HH-17

品名 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個)

仕様

メーカーHiKOKI型番999073
EA801AP-3,EA801AR,AR-3,AR-5,
EA801DD,EA801DE,EA801DK,EA801Z-2,
EA802B,EA802BA,EA803AC-1A,EA809HA,
EA809XL-5,XL-6,EA810DE-2,DE-3A,DE-5,
EA810TD,EA810TE-2,EA810TF,EA810TH,
EA813DS-2,EA851AF-2,EA851E-1,
EA851EA-1,EA851EB-2,EA851EC-3B,
EA851EE-2B,EA851EH,EA851EP,
EA851YC,EA851YK,EA851ZD-2,
EA852AB,EA852AC,EA857DB-2,
EA857DC-1,DC-2,DC-3,EA857DD,EA858HE,
カーボンブラシ
ストップカーボンと互換性あります。
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
カーボンブラシには、普通カーボンとストップカーボンの2種類あります。
普通カーボンは磨耗限度線まで、使用したことを目視で確認してください。
ストップカーボンは、摩耗限度まで使用すると自動的にモーターが停止します。
入数2個1組
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:17現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0829ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813HH-1 交換用カーボンブラシ(999003/日立/2個)
    EA813HH-2 交換用カーボンブラシ [999004/日立](2個)
    EA813HH-3A 交換用カーボンブラシ [999016/日立](2個)
    EA813HH-4 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
    EA813HH-5 交換用カーボンブラシ [999038/日立](2個)
    EA813HH-6 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)
    EA813HH-7 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個)
    EA813HH-8 交換用カーボンブラシ [999044/日立](2個)
    EA813HH-9 交換用カーボンブラシ [999054/日立](2個)
    EA813HH-11 交換用カーボンブラシ [999068/日立](2個)
    EA813HH-12 交換用カーボンブラシ [999088/日立](2個)
    EA813HH-13 交換用カーボンブラシ [999100/日立](2個)
    EA813HH-14 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
    EA813HH-15 交換用ストップカーボンブラシ [999071/日立](2個)
    EA813HH-16 交換用ストップカーボンブラシ [999072/日立](2個)
    EA813HH-17 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個)
    EA813HH-18 交換用ストップカーボンブラシ [999074/日立](2個)
    EA813HH-19 交換用ストップカーボンブラシ [999076/日立](2個)
    EA813HH-20 交換用ストップカーボンブラシ [999090/日立](2個)
    EA813HH-22 交換用カーボンブラシ [999108/日立](2個)
    その他関連
    本体EA801AM-2A : 13mm/860W 電気ドリル
    本体EA801D-1 : 13mm/820W 振動ドリル(正逆転/二段変速)
    本体EA802BA : AC100V/740W 電動ミキサー(無段変速)
    本体EA851YK : 216mm 卓上型電動丸鋸
    本体EA857DE-1B : AC100V/1150W パイプソー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ828ページ
    • エスコ便利カタログ829ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top