すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813WA-13

品名 : [EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番EHH183
重量(g)700回転数0-500/0-1,600回転/分
打撃数0-7,500/0-24,000回/分最大能力木工:Φ25mm
金工:Φ10mm
コンクリート:Φ10mm
最大トルク46N・mチャック能力1-10mm
チャックタイプキーレスクラッチ数9
付属品:ドリル2.5mm、ドリル6mm、プラス#2、ポジドライブ#2
 スイッチタイプ無段変速
EA813WA-1・-6用
販売価格

6,050円(税抜)/ 6,655円(税込)

カタログ価格

6,050円(税抜)/6,655円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0850ページ
その他関連
本体EA813WA-1 : DC 18V マルチツール(充電式)
本体EA813WA-6 : AC100V マルチツール本体
本体EA813WA-111 : AC100V マルチツールセット(ドリルヘッド付)
本体EA813WA-112 : AC100V マルチツールセット(インパクトヘッド付)
本体EA813WA-114 : AC100V マルチツールセット(マルチはさみヘッド付)
本体EA813WA-115 : AC100V マルチツールセット(セーバーソーヘッド付)
本体EA813WA-116 : AC100V マルチツールセット(インフレーターヘッド付)
本体EA813WA-117 : AC100V マルチツールセット(ジグソーヘッド付)
本体EA813WA-118 : AC100V マルチツールセット(トリマーーヘッド付)
本体EA813WA-119 : AC100V マルチツールセット(丸鋸ヘッド付)
本体EA813WA-120 : AC100V マルチツールセット(カットソーヘッド付)
本体EA813WA-121 : AC100V マルチツールセット(サンダーヘッド付)
オプションEA824BN-10 : 1.5-6.0mm/10本組 ドリル(六角軸)
オプションEA824BP-23 : 23本組 ドリル・ドライバーセット
オプションEA824BP-113 : 1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット(HSS)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ850ページ
  • エスコ便利カタログ851ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top