すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814BC-8

品名 : [EA814BC-1用] 4m 延長ケーブル

仕様

メーカー日動工業型番HIDL-35R-EXT
コード長4m重量440g
EA814BC-1用 延長ケーブル
販売価格

7,530(税抜)/ 8,283円(税込)

カタログ価格

7,530円(税抜)/8,283円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 22:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0276ページ
その他関連
本体EA814BC-1 : DC24V/ 35W HIDサーチライト(リモコン式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top