すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818EA-1A

品名 : AC100V /5000-32000rpm ハンドグラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番4000-3/36
電源100V消費電力135W
回転数5000~32000rpmコレット径0.8mm、1.6mm、2.4mm、3.0mm、3.2mm
(2.4mm・3.0mm・3.2mmは標準付属)
全長230mm重量533g
標準付属カッティングガイド、グラインダー用グリップ、フレキシブルシャフト、
カッター砥石、軸付ブラシ、ドリルビットなど先端工具36個
無段変速ダイヤル搭載、電子フィードバック回路搭載で負荷が加わっても回転数を維持します。
3mm軸の先端ツールも御使用頂けます。
販売価格

24,300(税抜)/ 26,730円(税込)

カタログ価格

24,300円(税抜)/26,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA818PR-7
  • 品番

    EA818PR-7

  • コメント

    違い:回転数,コレット径,消費電力等

その他関連
部品EA818ED-104 : [EA818EA-1A・-1B用] 替カーボン(2個)
オプションEA818E-3A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用)
オプションEA818EB-11A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用)
オプションEA818EB-12A : マルチバイス(ミニグラインダー用)
オプションEA818EC-12 : [EA818EA・EE・EF用] シールドアタッチメント
オプションEA818EC-24A : シャープナーアタッチメント(ミニグラインダー用)
オプションEA818EC-36 : [EA818EA・EE用] フレックスシャフト
オプションEA818ED-6 : 0.8-3.2mm キーレスチャック
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top