すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818PR-22

品名 : マイクログラインダー用セーフティーカバー

仕様

メーカーキソパワーツール型番28604
ブランド名プロクソン(PROXXON)サイズ50×18×25(H)mm
用途・小径丸のこや切断砥石等を使用した切断作業時に
・一般切削作業時の防塵効果に
先端サイズ最大φ22mmまで
適合機種EA818PR-5・EA818PR-5S
EA818PR-6・EA818PR-7
EA818PR-11・EA818PR-12・EA818PR-12S
小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。
ダストキャッチャーの使用効果も上がります。
ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
販売価格

1,150円(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0855ページ
その他関連
本体EA818PR-5 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダー
本体EA818PR-5S : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット
本体EA818PR-7 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット
本体EA818PR-11 : 2300- 4500rpm マイクログラインダーセット(低速型)
本体EA818PR-6 : AC100V/8000-20000rpm マイクログラインダー
ウェブカタログ画像
  • ミニルーター接続時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top