すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AS-87

品名 : 20mm ゴムディスク(#80/2枚)

仕様

メーカーミニター型番SA2732
最高回転数12,000rpm粒度#80
直径20mm入数2枚
粘着テープ付き
弾性の高いゴム結合剤のディスク
スクラッチが起こりにくく、二次バリ、返りバリがほとんどない、美しい仕上がりが得られます。
ゴムパッドはEA819AS-200をお使いください。
販売価格

210円(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 04:56現在)

更新
商品入数2販売単位個
カタログページ0927ページ

代替品

EA819AS-92
  • 品番

    EA819AS-92

  • コメント

    直径30mm(内径12mm)

バリエーション一覧
EA819AS-86 20mm ゴムディスク(#60/2枚)
EA819AS-87 20mm ゴムディスク(#80/2枚)
その他関連
オプションEA819AS-200 : 20mm ゴムパッド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ926ページ
  • エスコ便利カタログ927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top