すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AY-18

品名 : 76.2x6mm/#220 軸付特殊樹脂ディスク

仕様

メーカー3M型番BR MGRT 220
シリーズスコッチ・ブライト用途・切削加工後のバリ、カエリ除去
・エンドミル加工後の抜きバリ除去
・ゴムライニングのハミ出しバリ除去
・ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去
・パイプ内面研磨
粒度#220砥材酸化アルミニウム
色赤茶外径76.2mm
最大回転数12,000rpm軸径6mm
重量60g適応ツール・ストレートコレットチャックグラインダー
・ドリルチャックグラインダー
柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。
凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。
ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。
微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。
発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定
販売価格

3,380円(税抜)/ 3,718円(税込)

カタログ価格

3,380円(税抜)/3,718円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0979ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AY-11 50.8x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスク
    EA819AY-12 50.8x6mm/#120 軸付特殊樹脂ディスク
    EA819AY-13 50.8x6mm/#220 軸付特殊樹脂ディスク
    EA819AY-14 50.8x6mm/#400 軸付特殊樹脂ディスク
    EA819AY-16 76.2x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスク
    EA819AY-17 76.2x6mm/#120 軸付特殊樹脂ディスク
    EA819AY-18 76.2x6mm/#220 軸付特殊樹脂ディスク
    EA819AY-19 76.2x6mm/#400 軸付特殊樹脂ディスク
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ978ページ
    • エスコ便利カタログ979ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top