すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AY-8

品名 : 76.2x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク

仕様

メーカー3M型番BR DISC 220
シリーズスコッチ・ブライト用途シャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去
Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去
金型のクリーニング、パイプ内面研磨に
粒度#220砥粒酸化アルミニウム
色赤茶外径76.2mm
穴径9.5mm最大回転数20,000rpm
適応ツール・ストレートコレットチャックグラインダー
・ストレートシャフトグラインダー
・ドリルチャックグラインダー
金属の微小バリのみ除去し、削りすぎることがありません。
曲面や複雑な凸凹部にも良くなじみます。
砥粒入りのため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーン
ワイヤーブラシのように飛散物でケガの心配がなく安全
目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定
マンドレルに取り付けてご使用ください。
販売価格

840円(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/11/16 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0979ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AY-1 50.8x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク
    EA819AY-3 50.8x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク
    EA819AY-4 50.8x9.5mm/#400 特殊樹脂ディスク
    EA819AY-6 76.2x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク
    EA819AY-7 76.2x9.5mm/#120 特殊樹脂ディスク
    EA819AY-8 76.2x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク
    EA819AY-9 76.2x9.5mm/#400 特殊樹脂ディスク
    その他関連
    オプションEA819AY-30 : [EA819AY-1-9用]マンドレル
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ978ページ
    • エスコ便利カタログ979ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top