すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819FP-11

品名 : #100・ φ 4mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)

仕様

メーカー永興電機工業(E-FORCE)型番3A12081
用途バリ取り適合材質一般鋼材、普通炭素鋼、合金鋼、工具鋼
先端形状球型粒度#100
砥粒ホワイトアルミナ軸径φ3.0㎜
直径φ4mm高さ4mm
軸長80mm最大回転数10,000min-1
高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。
深穴の交差穴のバリ取りに便利
販売価格

440(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/21 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0921ページ
バリエーション一覧
EA819FP-11 #100・ φ 4mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
EA819FP-12 #100・ φ 6mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
EA819FP-13 #100・ φ 8mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
EA819FP-14 #100・ φ10mm/3mm軸 ロング軸付砥石(WA)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ920ページ
  • エスコ便利カタログ921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top