すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GA-104

品名 : # 60・10x10mm/3mm軸 軸付砥石(WA)

仕様

直径(mm)10高さ(mm)10
推奨回転数47,700~76,400rpm粒度#60
軸径3.0mm適合材質スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼
砥粒アルミナ重量(g)3.86
使用上の注意・グラインダーの回転数が軸付砥石の最大回転数を超えないこと
・オーバーハング時は常時13mm以下で使用すること
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/08/21 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0922ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819GA-101 # 60・ 6x10mm/3mm軸 軸付砥石(WA)
    EA819GA-102 # 60・ 8x10mm/3mm軸 軸付砥石(WA)
    EA819GA-103 # 60・ 8x16mm/3mm軸 軸付砥石(WA)
    EA819GA-104 # 60・10x10mm/3mm軸 軸付砥石(WA)
    EA819GA-105 # 60・10x13mm/3mm軸 軸付砥石(WA)
    EA819GA-106 # 60・13x13mm/3mm軸 軸付砥石(WA)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ922ページ
    • エスコ便利カタログ923ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top