すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819MJ-200

品名 : ラバーホルダーパッド(エクストラハード)

仕様

メーカー3M型番RP EH 2IN
商品名ロロック仕様エクストラハード
直径50mmホルダー軸径6mm
最大回転数25,000rpm
研磨ディスクを取り付けてご使用ください。
販売価格

3,140円(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0966ページ
バリエーション一覧
EA819MJ-200 ラバーホルダーパッド(エクストラハード)
EA819MJ-210 ラバーホルダーパッド(ミディアム)
その他関連
本体EA819MJ-31 : 50mm/# 36 研磨ディスク
本体EA819MJ-32 : 50mm/# 60 研磨ディスク
本体EA819MJ-33 : 50mm/# 80 研磨ディスク
本体EA819MJ-34 : 50mm/#100 研磨ディスク
本体EA819MJ-35 : 50mm/#120 研磨ディスク
本体EA819MJ-36 : 50mm/#180 研磨ディスク
本体EA819MJ-37 : 50mm/#240 研磨ディスク
本体EA819MJ-44 : 50mm/#100 研磨ディスク
本体EA819MJ-45 : 50mm/#120 研磨ディスク
本体EA819MJ-51 : 50mm/# 80 研磨ディスク
本体EA819MJ-52 : 50mm/#120 研磨ディスク
本体EA819MJ-53 : 50mm/#180 研磨ディスク
本体EA819MJ-54 : 50mm/#320 研磨ディスク
本体EA819MJ-55 : 50mm/#400 研磨ディスク
本体EA819MJ-61 : 50mm/# 50 研磨ディスク
本体EA819MJ-62 : 50mm/# 80 研磨ディスク
本体EA819MJ-63 : 50mm/#120 研磨ディスク
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top