すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JB-1

品名 : M3-M12/28本組 タップ・ドリルセット(左ねじ/HSS

仕様

<セット内容>ハンドタップ3本組セット×7サイズ
下穴用ドリルビット×7サイズ
<セット点数>28本
ハンドタップ(左ねじ用)・呼び…
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
・材質…HSS-G
・対応被削材…スチール、鋳鉄、アルミなど
・組み合わせ…先:喰付6~8P、中:喰付4~5P、上:喰付2~3P
・各サイズ「先タップ・中タップ・仕上タップ」の3段階
下穴用ドリルビット・対応径…
φ2.5mm
φ3.3mm
φ4.2mm
φ5.0mm
φ6.8mm
φ8.5mm
φ10.2mm
・材質…HSS
ケースはABS樹脂で現場への持ち運びや工具箱内での整理に適しています。
ドリルとタップがサイズごとに並んでいるため、下穴ドリルを迷わず選べます。
販売価格

32,400(税抜)/ 35,640円(税込)

カタログ価格

32,400円(税抜)/35,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 08:35現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
セット商品EA829JB-3 : M 3x0.50 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
セット商品EA829JB-4 : M 4x0.70 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
セット商品EA829JB-5 : M 5x0.80 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
セット商品EA829JB-6 : M 6x1.00 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
セット商品EA829JB-8 : M 8x1.25 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
セット商品EA829JB-10 : M10x1.50 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
セット商品EA829JB-12 : M12x1.75 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top