すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA840BC-130

品名 : 130kg/20m 電動ウインチ(ワイヤレス・リモコン型)

仕様

メーカー京セラ型番AWIM126RCB
荷重130kg吊揚速度高速:24.6m/分
低速:9.6m/分
ワイヤー長さ(φ5mm)21m揚程20m
電源AC100V 870W、10A重量14kg
電源コード長5mフック口径32mm
付属品無線リモコン1個
スイベルフック(本体取付)
単4形アルカリ乾電池2個
ストラップ(リモコン取付)
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)のできるリモコンタイプ。
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。
非常用上昇/下降スイッチ付
取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
過巻防止、逆巻防止機構付
ブレーキ付
安全性の高いラッチロックフック付属
販売価格

267,200円(税抜)/ 293,920円(税込)

カタログ価格

267,200円(税抜)/293,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1740ページ

代替品

EA840BC-200B
  • 品番

    EA840BC-200B

  • コメント

    違い:定格荷重、揚程、重量等

その他関連
オプションEA840B-3A : 130kg ウインチ用取付アーム
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top