すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857DC-1A

品名 : AC100V/1430W セーバーソー(無段変速)

仕様

メーカーHiKOKI型番CR13VBY2
電源AC100V消費電力1430W
電流15A最大切断能力
  鋼管・塩ビパイプ:φ130mm
  木材:厚さ120mm
  軟鋼材:厚さ19mm
ストローク数0~3000spmストローク長32mm
コード長2心 2.5m本体サイズ465×103×167(H)mm
重量4.5Kg
二重絶縁、無段変速機構
付属品湾曲ブレード、 プラスチック収納ケース替カーボンブラシ
  標準付属:EA813HH-7
  ストップカーボン:EA813HH-17
特長
 ・湾曲形状が材料にフィットし、切断スピードが速い。
 ・カウンターウェイト機構採用
 ・低振動システムUVP搭載
 ・独自の軸受け構造採用により、耐久性が向上
 ・ブレード着脱時ツールレス、レバー操作のみで可能
 ・ベース位置調整ツールレス機構
 ・ブレード逆付け可能
 ・スイングカット機構採用。チェンジレバーの切替で、ストレート切断とスイング切断が選べます。
販売価格

49,700(税抜)/ 54,670円(税込)

カタログ価格

49,700円(税抜)/54,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/16 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0827ページ
その他関連
オプションEA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個)
オプションEA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個)
オプションEA857AB-1 : 200mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
オプションEA857AB-2 : 250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
オプションEA857AB-3 : 300mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
オプションEA857AB-5 : 150mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
オプションEA857AB-6 : 200mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
オプションEA857AB-7 : 250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
オプションEA857AB-11 : 150mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
オプションEA857AB-12 : 200mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
オプションEA857AB-13 : 250mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
オプションEA857AB-20 : 250mm x 24T 湾曲レシプロソーブレード(5本)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ826ページ
  • エスコ便利カタログ827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top