すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DH-6A

品名 : DC10.8V セーバーソー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番CR12DA(JS)
切断能力軟鋼パイプ:外径50mm
木材:厚さ50mm
軟鋼板:厚さ12mm
1充電当たりの作業量(目安)木材切断(2×4材):約75カット
鉄パイプ切断(φ19.1×t1.2mm):約125カット
モーター直流モーター無負荷ストローク数0~3,200spm
ストローク長13mmサイズ335(W)×74(D)×158(H)mm
重量1.5kg(電池含)バッテリー10.8V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器AC100V(UC12SDL)充電時間約30分
付属品バッテリー(BSL1250MT)、充電器(UC12SDL)、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木材荒びき用)、収納ケース、電池カバー
手のこ感覚で、ささっと使える
全長が短く重心が手元にあるため、バランスがよく、取り回しやすい
スパナやドライバー不要、回して差すだけの簡単交換!さらに、アタッチメントなしでジグソーブレードの取付も可能 
ベース調整がすぐにできるツールレスベース調整用ロックボタン
刃先を明るく照らすLEDライト内蔵
付属バッテリーは電池残量表示付き
樹脂ケース付き
販売価格

31,900円(税抜)/ 35,090円(税込)

カタログ価格

31,900円(税抜)/35,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA857DH-6A DC10.8V セーバーソー(充電式)
EA857DH-7A DC18.0V セーバーソー(充電式)
その他関連
部品EA813H-12A : 10.8V 急速充電器
部品EA813HD-17 : DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top