すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA860KH-50A

品名 : AC100V/2.0kw(50Hz) 発電機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤマハ(YAMAHA)型番EF2300
発電機・周波数:50Hz
・交流定格出力:2.0kVA
・交流定格電圧:AC100V
・交流定格電流:20.0A
・直流定格電圧:12V
・直流定格電流:8.3A
装備・駆動方式:エンジン直結
・交流コンセント数:15A×2個
・交流過電流保護装置:ノンヒューズブレーカ
・直流コンセント数:8.3A×1個
・直流家電流保護装置:直流プロテクタ
エンジン・エンジン種類:空冷4サイクルガソリンエンジン 
・調速機形式:遠心重錘式
・冷却方式:強制空冷式
・点火方式:TCI点火
・スパークプラグ:NGK・BPR4ES
・プラグギャップ:0.7~0.8mm
・エアクリーナ方式:半湿式(ウレタンフォーム)
・総排気量:171ml
・使用燃料:無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
・潤滑方式:強制飛沫式
・使用潤滑油:空冷4サイクルガソリンエンジンオイル(SAE10W-30もしくは10W-40、API分類SE級以上)
・使用潤滑油容量:0.6L
・始動方式:リコイル式
形式2極回転界磁形単相交流発電機
電圧調整方式コンデンサ補償式励磁方式自己励磁式
力率1.0%燃料タンク容量10L
始動方式リコイル式連続使用時間約8.8時間
乾燥重量41kgサイズ510(W)×415(D)×425(H)mm
騒音値65dB(A)(周囲7m平均値)
バッテリー無
充電用コードEA860KB-1(別売)を使えばバッテリー等直流機器への充電を行えます。特長・ブラシレス:カーボンブラシ交換などのメンテナンス不要
・ノンヒューズブレーカー:交流出力のON、OFFを簡単切り替え
・電圧表示が一目でわかるボルトメーター付
・ガソリン残量が一目でわかるフューエルゲージ付
・過電流防止プロテクター:ブレーカー作動後ボタンを押して回路復帰
・リコイルスタータ:手動で容易にエンジンを始動
販売価格

82,600円(税抜)/ 90,860円(税込)

カタログ価格

82,600円(税抜)/90,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0866ページ

代替品

EA860WB-2
  • 品番

    EA860WB-2

  • コメント

    違い:周波数,出力,インバーター式など

バリエーション一覧
EA860KH-50A AC100V/2.0kw(50Hz) 発電機
EA860KH-60A AC100V/2.3kw(60Hz) 発電機
その他関連
オプションEA860KB-1 : 発電機用 充電コード
オプションEA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用)
ウェブカタログ画像
  • ※消費電力と発電量の使用シュミレーション
  • ※機能説明・特徴
  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top