すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BD-280B

品名 : コードレス電話機(子機1台付/ホワイト)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番VE-GD27DL-W
セット内容親機・子機1台液晶サイズ2.8型(子機1.8型)
サイズ親機:約161(W)×174(D)×72(H)mm
子機:約49(W)×25(D)×173(H)mm
充電台:約73(W)×90(D)×47(H)mm
重量親機:約490g
子機:約140g(電池パック含)
充電台:約155g
視認性の高いホワイト液晶(親機・子機)&見やすくなったダイヤルキー(親機)
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
「迷惑電話着信拒否」に最大300件の電話番号を登録可能
販売価格

11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA864BD-281 : 電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top