すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CB-510

品名 : センサーライト用送信器 (ワイヤレスチャイム連動)

ワイヤレスチャイムと連動!光で威嚇+音でお知らせ

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ESL-EWS01
電源センサーライト本体より供給電波到達距離見通し約50m
周波数313.625MHz(特定小電力)IDコード25万通り
LEDセンサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。
無線方式採用で配線の必要なし。
ワイヤレスチャイムと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
※本品だけではお使いいただけません。対応のセンサーライト、ワイヤレスチャイムと組み合わせてご使用ください。
販売価格

2,650円(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2316ページ
その他関連
本体EA864CB-26A : 1灯 LEDセンサーライト(単1x3本)
本体EA864CB-27A : 2灯 LEDセンサーライト(単1x3本)
本体EA864CB-31A : 3灯 LEDセンサーライト(単1x3本)
本体EA864CB-28A : 1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
本体EA864CB-29A : 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
本体EA864CB-30A : 3灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
本体EA864CB-161A : AC100V/11.0W LEDセンサーライト(1灯)
本体EA864CB-162A : AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)
本体EA864CB-163A : AC100V/30.0W LEDセンサーライト(3灯)
本体EA864BB-71 : ワイヤレスチャイムセット(ドアセンサー)
本体EA864BB-81 : ワイヤレスチャイムセット(ランプ付)
本体EA864BB-82 : ワイヤレスチャイムセット(防水押ボタン)
本体EA864BB-83 : ワイヤレスチャイムセット(人感センサー)
本体EA864BB-72 : [EA864BB-71,82,83用] 受信器
本体EA864BB-85 : [EA864BB-81用] ワイヤレスチャイム受信器
本体EA864BB-91 : ワイヤレスチャイム(設置型)受信器
本体EA864BB-92 : ワイヤレスチャイム(ポータブル型)受信器
本体EA864BB-96 : ワイヤレスチャイム(フラッシュランプ)受信器
本体EA864BB-97 : ワイヤレスチャイム(ランプ点燈)受信器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top