すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CD-210B

品名 : 10m 延長ケーブル

仕様

メーカーNSK型番2C-10FB
仕様映像・電源長さ10m
特性インピーダンス75Ω±5定格電圧3~30V
直流抵抗74.5Ω/Km耐電圧AC500V
使用温度範囲0~80℃重量520g
EA864CD-85B、-93B、旧-94A、98A、旧-621、-622、-622A、-624、-625用延長ケーブル
映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)
電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット
同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送
両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続
TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
販売価格

5,360円(税抜)/ 5,896円(税込)

カタログ価格

5,360円(税抜)/5,896円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/30 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2311ページ
バリエーション一覧
EA864CD-210B 10m 延長ケーブル
EA864CD-220B 20m 延長ケーブル
その他関連
本体EA864CD-93B : 504万画素 暗視カメラ(防水型)
本体EA864CD-94B : 504万画素 暗視カメラ(屋内用)
本体EA864CD-85B : 514万画素 防犯カメラ(屋内用)
本体EA864CD-624 : 504万画素 暗視カメラ(屋外用)
本体EA864CD-625 : 512万画素 監視カメラ(煙感知センサー・マイク付)
本体EA864CD-622A : 防犯カメラ(屋外用)
本体EA864CD-93C : 504万画素 暗視カメラ(防水型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top