すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA896AH-8

品名 : AC100V/1.0kW バケツ用投込みヒーター

仕様

メーカー八光電機(HAKKO)型番YLB1110
電源100V容量1kW
ヒーター長410mm重量0.8kg
発熱部表面容量密度10W/c㎡バケツの大きさ20L以下
ヒーターシース銅管(ニッケルメッキ)コード長2m(差し込みプラグ付き)
最低液位130mm
水加熱専用
左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建設現場で使用するのにたいへん便利
冬季の低温時においては特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーター
電気的に安全で、取扱いが容易でどなたでも安心してご使用いただけます。
<使用上の注意>
・必ずアース線より接地してください。
・液位標示ラベル(発熱部または発熱部と感熱部)の位置まで、必ず水中に入れて通電してください。空気中での通電(空焼き)した場合は高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します)
・モールド部、温調付きバケツ用ヒーターの端子ボックス部は、絶対に水中に入れないでください。また、水がかからないようにしてください。
・水の加熱以外には使用しないでください。
※空焼きすると600℃以上になり火災の危険があります。
※樹脂バケツには使用できません。
販売価格

20,400円(税抜)/ 22,440円(税込)

カタログ価格

20,400円(税抜)/22,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/28 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0865ページ
バリエーション一覧
EA896AH-6 AC100V/ 500W バケツ用投込みヒーター
EA896AH-7 AC100V/ 500W バケツ用投込みヒーター
EA896AH-8 AC100V/1.0kW バケツ用投込みヒーター
その他関連
オプションEA896AH-51 : AC100V ヒーター用温度コントローラー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ864ページ
  • エスコ便利カタログ865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top