すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FT-941

品名 : 350x840mm ガイドポール(ロング/赤)

仕様

メーカー中発販売型番BLP-506A
サイズ(mm)φ63×840カラー赤
ベルト長6mベース径350mm
重量7.7kg材質ポール:ステンレス
ベース:鋳鉄+ステンレスカバー
ベルト:ナイロン
ヘッド:AES樹脂、ステンレス
ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き
ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き
省スペースで保管可能な、スタッキングベース
屋内用
販売価格

28,500円(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2291ページ
バリエーション一覧
EA983FT-941 350x840mm ガイドポール(ロング/赤)
EA983FT-942 350x840mm ガイドポール(ロング/黄)
その他関連
オプションEA983FT-946 : A5 サインポップ(差込式)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2290ページ
  • エスコ便利カタログ2291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top