すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898CJ-13

品名 : 100mm/DC18V ミニチェーンソー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番CS1810DD(XPZ)
用途木材の切断、庭木の枝打ちなどに有効切断長100mm
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)充電時間満充電:約25分
実用充電:約19分
オイルタンク容量55mLチェーン形式SC11-34(1/4インチ)
サイズ228(W)×441(L)×89(H)mm重量1.9kg(バッテリー含む)
モーター直流ブラシレスモーターチェンスピード8.0m/s
給油方式自動付属品バッテリー×1、充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(50mL)
振動3軸合成値2.5m/s2一充電当たりの作業量杉角材(50×50mm)×約380カット
横挽き切断時の最大推力:50Nの高トルク
薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現
ソーチェンとガイドバーはツールレスで交換可能です。
高トルクモーター搭載により太い枝の切断も止まりにくく、快適に作業できます。
販売価格

62,500円(税抜)/ 68,750円(税込)

カタログ価格

62,500円(税抜)/68,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2485ページ
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top