すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898GB-21A

品名 : DC36V/560mm 植木バリカン(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番CH3656DA(2XPZ)
サイズ本体:1090×239×176(H)mm
(バッテリー装着時)
刃物(刈込幅):560mm
重量4.1kg(バッテリー装着時)
切断径φ15mm無負荷ストローク数1000~1500(回/分)
電源DC36V(リチウムイオン2.5Ah)連続使用時間約60分
充電時間満充電:約25分
実用充電:約19分
モーター直流モーター
付属品2.5Ahバッテリー×2、充電器、ブレードケース、電池カバー
両刃駆動方式
切れ味の良い三面研磨刃
操作性の良いハンドル
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適。
手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用。
4段階スピード調整
【MODE】スイッチを押すごとにスピードが4段階に切替ります。
高耐久アルミベース
販売価格

93,500円(税抜)/ 102,850円(税込)

カタログ価格

93,500円(税抜)/102,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2510ページ
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA898GB-26 : [EA898GB-21用] 替刃
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2510ページ
  • エスコ便利カタログ2511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top