すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851EY-1A

品名 : 125mm/10.8V [充電式]電動丸鋸

高出力& 高容量なタブレス電池搭載により、切断スピードアップ

仕様

メーカーHiKOKI型番C1205DA(2JSP)
刃径120~125mm穴径20mm
切断角度45~90°
逆15°(際切り)
切込深さ90°時:47mm
45°時:30mm
逆15°時(際切り):20mm
1充電当たりの作業量SPF(2”×4”)切断:約430本
切断寸法:厚さ38×幅89mm
モーター直流ブラシレスモーター
無負荷回転数4,500rpmサイズ253×165×238(H)mm(バッテリー装着時)
重量2.3kg(バッテリー含)バッテリーリチウムイオン(10.8V/5.0Ah)
充電器AC100V(UC12SDL)充電時間約30分
付属品バッテリー(BSL1250MBT)×2、充電器(UC12SDL)、チップソー黒鯱(125mm)、六角棒スパナ(5mm)、ダクトアダプタ、樹脂ケース
10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により軽量かつコンパクトで軽快で操作性の良い作業が可能
ハンドル角度を大きくしたことにより、切込深さが浅い場合でも、進行方向に力を入れやすく作業性が向上
低振動のため疲れにくく、操作性が良い
低騒音のため屋内や住宅街での作業などあらゆる使用環境に
テーパ形状を追加したことでスイッチロックの操作性向上
ベース側面とのこ刃の平行度を微調整可能
切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛ばすブロワ機能搭載
サブベースを取り外すことで際切りが可能
高輝度LEDライト付き
付属バッテリーはBluetooth機能、電池残量表示付き
販売価格

74,200円(税抜)/ 81,620円(税込)

カタログ価格

74,200円(税抜)/81,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA813H-12A : 10.8V 急速充電器
部品EA813HD-18 : DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
ウェブカタログ画像
  • バッテリー×2、充電器付属

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top