すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899HP-13A

品名 : フレキシブルホース

仕様

メーカーHiKOKI型番0033-2714
名称フレキシブルホースホース長413㎜
材質樹脂重量45g
EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、
(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用フレキシブルホース
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2413ページ2414ページ
その他関連
本体EA899HC-12 : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)
本体EA899HC-7E : DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)
本体EA899HC-7BA : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)
本体EA899HC-6C : DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)
本体EA899HC-43B : DC36.0V/2.5Ah ハンディークリーナー(サイクロン/充電式)
本体EA899HC-39 : DC10.8V ハンディークリーナー本体(充電式)
本体EA899HC-38 : DC10.8V ハンディークリーナーセット(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2412ページ
  • エスコ便利カタログ2413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top