すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA902AG-31A

品名 : 2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番ANE-47FX
最大使用荷重100kgf伸長4.23~4.69m(段差用伸縮脚の範囲も含む)
縮長2.68~3.14m(段差用伸縮脚の範囲も含む)重量11.3kg
段数13
アルミ合金製
脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。
自在脚端具で傾斜にも対応します。
アイコン
販売価格

56,500円(税抜)/ 62,150円(税込)

カタログ価格

56,500円(税抜)/62,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 06:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1763ページ
バリエーション一覧
EA902AG-25A 2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
EA902AG-31A 2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
EA902AG-34A 2.99-5.31m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
その他関連
オプションEA902XD-20 : 電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)
オプションEA902XD-22 : 1000mm [電柱用]巻付けベルト
オプションEA902XD-51 : 800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は15段
  • ※代表画像\n画像は15段
  • (別売オプション:EA902XD-20使用例)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top