すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA902XD-10

品名 : 安全フック(EA902AF-1A~6A/2個組)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番HDG-60RS
付属品なべ小ねじ(M6×20)4本、
平座金(M6)8枚、
ゆるみ止めナット(M6)4個
入数2個入り
φ90mmのパイプまでフックができます。
販売価格

44,000円(税抜)/ 48,400円(税込)

カタログ価格

44,000円(税抜)/48,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 05:38現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1763ページ

代替品

EA902XD-10A
  • 品番

    EA902XD-10A

  • コメント

    変更点:適合品番、色変更

その他関連
本体EA902AF-2A : 3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AF-4A : 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AF-6A : 6.02-10.2m 二連はしご(アルミ製)
本体EA902AG-41 : 5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
本体EA902AG-42 : 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
本体EA902AG-43 : 7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top