すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BR-121

品名 : 600x400mm/ 1.0m 作業台(四段)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
工場・倉庫の効率化に最適な組立式作業台

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSBC-4106S
※注意※【お客様組立品】最大使用荷重150kg
天板サイズ(mm)600×400天板高さ(m)1.0
段数4踏みざん幅200mm
踏みざん間隔250mm材質本体:アルミ合金
T型・L型ジョイント:スチール
支柱端具:エラストマー
設置寸法(mm)615×1015質量(kg)16.6
縞板天板による高防滑性、補強フレームによる高剛性があり、より安全な昇降が行えます。
多彩なオプション品を使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。
下部その他関連をご覧下さい。
アイコン
販売価格

101,300円(税抜)/ 111,430円(税込)

カタログ価格

101,300円(税抜)/111,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 09:49現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1772ページ
バリエーション一覧
EA903BR-111 600x400mm/0.75m 作業台(三段)
EA903BR-121 600x400mm/ 1.0m 作業台(四段)
EA903BR-122 600x400mm/ 1.2m 作業台(四段)
その他関連
オプションEA903BL-20A : キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個)
オプションEA903BL-22 : アジャスター(EA903BM-2~,BP-23~,BR-101~用/4個)
オプションEA903BL-24 : 簡易アウトリガー(1組)
オプションEA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組)
オプションEA903BM-33 : 片手すり(4段用/EA903BM-4A用)
ウェブカタログ画像
  • 縞板天板
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1772ページ
  • エスコ便利カタログ1773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top