すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903PA-71

品名 : 500x406mm/0.6m/2段 作業台(蹴り止め付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番※ESCOオリジナルセット品
※注意※【お客様組立品】天板高さ(m)0.6
段数2重量(kg)7.9
設置寸法(W)×(D)mm518×628天板サイズ500×406mm
踏ざん間隔300mm踏面幅203mm
天板高さ600mm最大使用荷重150kg
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
蹴り止め付
くつ底キャッチャー付の作業台に蹴り止めを追加してより安全に作業できるようにしています。
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。
くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。
グリップ力が優れているので滑りにくい。
色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
アイコン
販売価格

51,300(税抜)/ 56,430円(税込)

カタログ価格

51,300円(税抜)/56,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA903PA-61 : 500x406mm/0.6m/2段 作業台
セット商品EA903PA-100 : 蹴り止め(500mm幅)
オプションEA903BX-4 : 作業台用アジャスター (4個)
ウェブカタログ画像
※サブ画像の蹴り止め1セット付
  • ※サブ画像の蹴り止め1セット付
  • ※本商品は靴底キャッチャー付です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top