すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910ES-3

品名 : [L] 静電気帯電防止サンダル

仕様

サイズ26.0cm材質甲部:人工皮革、ソール:高密度ウレタン
重量約480g/1足(26.0cm)総丈35mm(26.0㎝)
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも
耐洗濯性が抜群に良く、靴の変形、収縮が少なく、外底も剥離せず耐久性に優れています。
通気性、透湿性に優れ、快適な作業性を実現します。
クッション性に優れ、歩行時の疲れを軽減します。
高密度ウレタン製で耐磨耗性が最も良く、摩耗による発鹿量が極めて少ない底です。
防汚染性布の使用により、汚れにくく、汚れても除去しやすいです。
JIS T8103相当
販売価格

5,020(税抜)/ 5,522円(税込)

カタログ価格

5,020円(税抜)/5,522円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2025/08/04 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0716ページ
バリエーション一覧
EA910ES-1 [S] 静電気帯電防止サンダル
EA910ES-2 [M] 静電気帯電防止サンダル
EA910ES-3 [L] 静電気帯電防止サンダル
EA910ES-4 [LL] 静電気帯電防止サンダル
EA910ES-5 [XL] 静電気帯電防止サンダル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ716ページ
  • エスコ便利カタログ717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top