すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153C-26

品名 : Rc 3/4" エアーレギュレーター

仕様

メーカー日本精器型番BN-3R01-20-GB
取付ねじRc3/4”呼び口径20A
使用圧力1.0MPa以下設定圧力0.05~0.85MPa
耐圧力1.5MPa使用流体空気
周囲温度5~60℃全高186mm
面間90mm重量1.2kg
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁
圧力計、ブラケット付
販売価格

15,500円(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1015ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA153C-22 Rc 1/4" エアーレギュレーター
    EA153C-23 Rc 3/8" エアーレギュレーター
    EA153C-24 Rc 1/2" エアーレギュレーター
    EA153C-24A Rc 1/2" エアーレギュレーター
    EA153C-26 Rc 3/4" エアーレギュレーター
    EA153C-28 Rc 1" エアーレギュレーター
    その他関連
    部品EA729-3 : R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1014ページ
    • エスコ便利カタログ1015ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top