すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BA-110

品名 : 2.0x100m/ 0.1mm 養生シート(難燃)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

2000mm長さ100m
厚さ0.1mm材質ポリエチレン(PE)
乳白色
防炎1級
炎が当たっても滴下せず二次災害防止に役立ちます。
塗装工場ライン、橋梁高架下の塗装時、工事現場での養生用に
販売価格

50,700(税抜)/ 55,770円(税込)

カタログ価格

50,700円(税抜)/55,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 炎が当たっても滴下せず二次災害防止に役立ちます。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top