すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911BA-31

品名 : 1.0x100m/0.05mm 床面養生シート(静電防止)

仕様

材質ポリエチレン1000mm
長さ100m厚さ0.05mm
表面抵抗値10^11Ω以下
(この値は基準値であり、規格値ではありません。時間経過、温度、湿度により低下します)
入数1巻入り
ほこり等を嫌う物の養生に
芯棒は紙管となります。
【よくあるご質問】
Q:静電防止とのことですが、外したりする際には静電気は帯びてしまうものなのでしょうか? それとも静電気自体が発生しないような作りになっているのでしょうか?

A:静電気を嫌う電子機器の梱包や、静電気を嫌う作業現場での養生に使用されます。 基本的には対象物の帯電をある程度防止する用途であり、全く静電気が発生しないというものではありません。
販売価格

7,470(税抜)/ 8,217円(税込)

カタログ価格

7,470円(税抜)/8,217円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/04/01 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0162ページ
バリエーション一覧
EA911BA-31 1.0x100m/0.05mm 床面養生シート(静電防止)
EA911BA-32 1.8x100m/0.05mm 床面養生シート(静電防止)
EA911BA-33 1.0x 50m/0.1mm 床面養生シート(静電防止)
EA911BA-34 1.8x 50m/0.1mm 床面養生シート(静電防止)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ162ページ
  • エスコ便利カタログ163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top