すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913YH-6E

品名 : 2100x 960x315mm ベッド(折畳式)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッド

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番OTB-TRR
※注意※【お客様組立品】サイズ960(W)×2100(D)×315(H)mm
重量23㎏材質パイプ:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
マット:ウレタンフォーム、合板
側地:ポリエステル
収納時サイズ960(W)×345(D)×1085(H)mmマットレスサイズ899(W)×1999(D)×76(H)mm
マットの厚さ76mmマット面までの高さ315mm
ベッド下高さ205mm耐荷重90kg
リクライニング段数14段
低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポート
厚さ約8cm、体圧分散性に優れた低反発ウレタンマットレス。
よりフィット感を高めるため、かたさの異なるウレタンを2種使用。
指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮。
ベッドが浮き上がるのを防止するストッパーピン付き。
背もたれは14段階リクライニング可能(※フラットな状態が1段階目となります)
折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付き。
サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。
移動に便利なキャスター付き(足元2か所がロック付き)
※布団やマットレスと組み合わせてお使いください。
販売価格

29,000(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/13 15:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top