すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915DB-128

品名 : 730x1900x250mm 電動エアーベッド

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番EAB-SS
使用時サイズ730(W)×1900(D)×250(H)mm耐荷重100kg
電源AC100V(50/60Hz)消費電力140W
材質本体:PVC
表面:レーヨン(ベロア調仕上げ)
重量2.8kg
空気注入時間約30秒電源コード長約1.6m
付属品収納袋、リペアーセット、電源コード
電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチ。
約30秒ですぐにふくらみます。
高さ25cmのボリュームで固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。
小さく畳んでコンパクトに収納でき、持ち運びも楽々です。
アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。
販売価格

13,500円(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 00:43現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 電動ポンプ内蔵でワンタッチ操作で使用可能
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top