すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-8D

品名 : 4.5Lx4個 厨房洗剤プラス除菌(マジックリン)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名マジックリン除菌プラス 業務用
内容量4.5L(業務用)入数4個
成分界面活性剤(3%、アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、アルカリ剤、除菌剤液性アルカリ性
用途換気扇、レンジ、レンジ回りの壁やビニール床などにご使用下さい。
マジックリン除菌プラス
ミント系のやさしい香り(微香料)
除菌性能をプラス
使えない物
・家具/畳/木床/水がしみ込むもの
・自動車
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/21 11:03現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ2134ページ
バリエーション一覧
EA922KA-8C 4.5L 厨房洗剤プラス除菌(マジックリン)
EA922KA-8D 4.5Lx4個 厨房洗剤プラス除菌(マジックリン)
その他関連
オプションEA115MA-12A : 600ml スプレー容器(厨房設備洗剤)
ウェブカタログ画像
※4個入
  • ※4個入
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top