すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-1BA

品名 : 4.5L 衣類用洗剤(ビック・本体)

モデルチェンジ内容

25/08/05 パッケージデザインの変更(No.56、57 1160)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名液体ビック バイオ酵素 業務用
内容量4.5L(業務用)入数1個
液性弱アルカリ性成分界面活性剤[19%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤
使用量の目安水30Lに対し、30ml(キャップ約1杯+1/2杯)用途コック服、ダスター、タオル、肌着などのお洗たくにおすすめ
液体ビック
肉汁や血液などタンパク汚れに強い。
つぶせる容器
抗菌効果で清潔な衣類に
(※すべての菌の増殖を抑えるわけではありません)
すすぎ1回でもOK
※蛍光増白剤、着色剤を配合。淡色の綿や麻、きなりの衣料などには使わないでください。
アイコン
販売価格

4,220(税抜)/ 4,642円(税込)

カタログ価格

4,220円(税抜)/4,642円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/04 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2139ページ
バリエーション一覧
EA922KB-1BA 4.5L 衣類用洗剤(ビック・本体)
EA922KB-1CA 4.5Lx4個 衣類用洗剤(ビック・本体)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2138ページ
  • エスコ便利カタログ2139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top