高品質の成型牛革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
仕様
材質 | 牛革 | サイズ(mm) | 215×100×250(H) |
---|
ベルト通し幅 | 50mm | | |
---|
金属製テープフッカー付 |
大きなボックス型のメインポケットで、ツールをたっぷり収納できます。 |
前面と側面にある7つの小さなポケットに、ドライバーやレンチなどを収納できます。 |
牛革製ハンマー用ループ付 |
販売価格 | 9,710円(税抜)/
10,681円(税込)
| カタログ価格 | 9,710円(税抜)/10,681円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
22 (2025/08/02 21:38現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1567ページ |
---|