すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-642

品名 : φ51mm/11kg マグネット(2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA983FS-613、-623、-633専用マグネット
耐荷重11kgサイズφ51×8(H)mm
入数2個
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:20現在)

更新
商品入数2販売単位
バリエーション一覧
EA983FS-642 φ51mm/11kg マグネット(2個)
EA983FS-643 φ81mm/40kg マグネット(超強力)
その他関連
本体EA983FS-613 : 159x 95mm シグナルライト(高輝度LED/点灯・点滅)
本体EA983FS-623 : 159x 95mm シグナルライト(高輝度LED/矢印)
本体EA983FS-633 : [単3x4本] シグナルライト(LED/点灯・点滅)
ウェブカタログ画像
  • 取付イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top