すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925TC-33

品名 : 49x 81x 95mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFKHS-CS
サイズ(mm)49×81×95(H)ベルト通し幅53㎜
カラビナ全長95㎜カラビナ開口幅27㎜
材質本体:ステン
嵌合部:スチール
セフ:ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂
重量(g)230
取付重量3kg以内装着工具インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
破断強度はアルミの約2倍!高強度ステン仕様
耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス
着脱自在な工具ホルダー
横滑り防止ストッパー付
ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい
販売価格

3,320(税抜)/ 3,652円(税込)

カタログ価格

3,320円(税抜)/3,652円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
部品EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top