すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927BB-102

品名 : 400x90(40)x290mm ビジネスバッグ

仕様

材質ナイロン、牛革重量1.3kg
キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト、スマートフォンポーチ付
ハンドル付根の耐久性アップ
★側面にUSBポート付で移動中も充電が可能です。
外ポケット1個、内ポケット8個
サイズ400(W)×90(40)(D)×290(H)mm容量15L
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2017ページ

代替品

EA927BE-91
  • 品番

    EA927BE-91

  • コメント

    違い:サイズ、デザイン、重量など

ウェブカタログ画像
  • ★側面にUSBポート付で移動中も充電が可能です。

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2016ページ
  • エスコ便利カタログ2017ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top