すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927CH-154

品名 : 330x165x419mm/22.0L バックパック(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm330×165×419容量(L)22
材質ポリエステル(600デニール)色黒
重量(g)500
前ポケット1個
広々としたメインスペース
鍵やアクセサリーを付けられるリング付
快適なパッド入りのS字型ベルト
隠しジッパーで簡単に使用できる正面ポケット
販売価格

3,360円(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/10/29 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA927CH-152 330x165x419mm/22.0L バックパック(オリーブ)
EA927CH-153 330x165x419mm/22.0L バックパック(ダークグリーン)
EA927CH-154 330x165x419mm/22.0L バックパック(ブラック)
ウェブカタログ画像
鍵やアクセサリーを付けられるリング付
  • 鍵やアクセサリーを付けられるリング付
  • ※色は黒になります。
  • 快適なパッド入りのS字型ベルト
  • ※色は黒になります。

資料

サイズ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top