すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-322

品名 : φ19-28mm用 モップハンガー(4個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

装着サイズ(mm)φ19~28本体サイズ38(W)×38(D)×20(H)mm
重量80g材質ばね鋼
使用荷重2.2kg入数4個
ビス止め(4本付)タイプ
ハンドツールや柄の長いツールの保管に。
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 22:02現在)

更新
商品入数4販売単位St

代替品

EA928AJ-321
バリエーション一覧
EA928AJ-321 φ 9-15mm用 モップハンガー(5個)
EA928AJ-322 φ19-28mm用 モップハンガー(4個)
EA928AJ-323 φ25-38mm用 モップハンガー(3個)
ウェブカタログ画像
4個入
  • 4個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top